Beli alat saringan air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Saringan Keran Air FleksibelDeskripsi:- Penyaring Air & Sambungan Keran.- Kran Air Filter Aerator- Flexible bisa di Putar 360.- Sambungan Tambahan Keran Air Filter Aerator Putar hingga 360.- Terdapat batu Filter di dalamnya.- Flexible dapat di tarik dan di kunci kembali sesuai keinginan.- Terdapat pengunci juga yang berfungsi untuk memperkencang sambungan air ini.Fungsi Aerator Kran adalah sebuah perangkat yang di fungsikan untuk penghematan air dan juga energi dengan cara mengurangi percikan air dari keran. Pada Bagian Kepala Filter air ini flexible, sehingga dapat memudahkan saat digunakan, dapat mengarahkan air dengan Arah yang berbeda-beda.atribut:
- Color: Assorted Colors
- Soligen Gutter Drain Filter (Saringan Talang Air)Deskripsi:Kegunaan : Saringan Talang Air Pembuangan DakWarna : Abu-AbuTersedia ukuran 2-4inchatribut:
- Color: Grey
- Material: PVC
- TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)Deskripsi:-Remove moisture and solid materials of 5 microns or more in the compressed air.atribut:
- Filtration precision: 5μm
- Working Pressure: 0.05 to 1.0MPa
- TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)Deskripsi:-Eliminates moisture and dust from within the air by using centrifugal separation.-A compact and mini type.atribut:
- Filtration precision: 40μm
- Working Pressure: 1MPa
- Processing Air Volume: 0.39
- Connection Port Diameter: Rc1/4
- Total Length: 100mm
- AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara)Deskripsi:General use air filter pads capture airborne contaminants to protect HVAC systems from damage. They are commonly used in commercial buildings, schools, universities, and manufacturing sites.atribut:
- UNSPSC: 40161524
- Actual Height (inch): 20
- Actual Thickness (inch): 7/8
- Air Filter Item: Air Filter Pad
- Common Applications: Paint Collection
- Filter Efficiency - Air Filters (%): 98
- Filters Out: Carpet Fibers; Cockroach Debris; Dust Mites; MERV 1-4 Pollen; Sanding Dust; Spray Paint Dust; Textile Fibers
- Initial Resistance @ 300 fpm (in wc): 0.14
- Max. Velocity (fpm): 300
- Maximum Temperature (°F): 150
- Media Color: Yellow
- Media Material: Paper
- Nominal Height (inch): 20
- Nominal Thickness (inch): 1
- Performance Rating: Less Than 5 MERV
- Recommended Final Resistance (in wc): 0.5
- Removes Particles Down To (microns): Greater than 10.0
- Standards: EPA; NFPA #33; OSHA #1910.107
- Style - Air Filters: Pad
- Surface Tackifier: No
- Kenmaster Saringan GotDeskripsi:Saringan penyaring pembuangan air ini adalah saringan got penyaring air yang sangat cocok untuk keperluan kamar mandi anda dengan bahan stainless dan design yang bagus membuat produk ini paling digemari saat ini.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Diameter (cm) : 10
- air Saringan Pembuangan Air di AtapDeskripsi:- Saringan Pembuangan Air di atap untuk instalasi pipa 2 inchi- Terbuat dari Stainless Steel- Untuk menyaring kotoran- Ekonomis dan mudah dalam pemasangan- Panjang x Lebar x Tinggi: 8.6 cm x 8.6 cm x 5.8 cmatribut:
- Dimension: 8.6 x 8.6 x 5.8 cm
- Installation Pipe: 2 Inch
- Material: Stainless Steel
- Non Brand Saringan AirDeskripsi:Saringan Air berupa catridge ini digunakan pada tabung filter untuk menyaring kotoran agar air yang digunakan menjadi lebih bersih untuk digunakan.atribut:
- Length (cm): 25.5
- Diameter (cm): 6
- Filter Size (micron): 5
- ELKAY Filter Appliance Water (Penyaring Air)Deskripsi:Bottle filling stations use water filters to remove contaminants and improve the quality of drinking water with no unpleasant smell or taste.atribut:
- Connection Type: Quick-Disconnect
- Flow Rate (gpm): 1.5
- Material: Carbon
- Maximum Pressure: 105
- Maximum Temperature (°F): 100
- Minimum Pressure: 20
- Minimum Temperature (°F): 40
- Standards: NSF 372; NSF 42; NSF 53
- Electrolux Water Filter Appliance (Penyaring Air)Deskripsi:Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Application: Ice Maker; Refrigerator
- Filter Media: Carbon
- Flow Rate (gpm): 0.5
- For use with: Refrigerators
- Maximum Temperature (°F): 100
- Minimum Temperature (°F): 33
- One Two Cups V60 Coffee Filter Paper (Kertas Saringan Kopi)Deskripsi:Untuk Anda yang gemar menyeduh kopi dengan metode manual brew V60 drip pasti membutuhkan filter kertas kopi. Filter kopi dari One Two Cups ini memiliki isi sebanyak 100 buah. Filter ini cocok digunakan ketika Anda membuat kopi di rumah.
- Kennedy Air Filter Regulator Comb I (Regulator Penyaring Udara)Deskripsi:Manual/semi-auto drain as standard. Rolling membrane regulator with secondary bleed and adjustable knob. 20µm element as standard. Simply unscrew bowl for servicing. Use individually or as part of a combination unit. Pressure range: 0-8 bar. Max inlet: 15 bar. Body: Technopolymer. Bowl: Polycarbonate with protector. Filtration size: 20µm.atribut:
- Drain Type: Manual Semi-Auto
- SAKURA Air Filter Automotive for Heavy Equipment (A Type) (Saringan Udara Kendaraan)Deskripsi:Compatible for American Vehicle & European Vehicleatribut:
- Filter Type: Air Filter
- Model : Element
- SAKURA Water Coolant Filter for Heavy Equipment (Saringan Cairan Pendingin Alat Berat)atribut:
- Thread Size: M16X1.5-6H
- Gasket Type: Square
- Gasket OD (mm): 70.5
- Gasket ID (mm): 62.1
- Filter Type: Coolant Filter
- Dimension H1 (mm): 145.0
- Model : Spin-On
- Outer Diameter 1 (mm): 93.0
- Volume (m³): 0.023
- FRIGIDAIRE Water Filter Appliance (Penyaring Air)Deskripsi:Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.atribut:
- Filter Media: Carbon
- Flow Rate (gpm): 0.5
- For use with: Refrigerator
- Maximum Pressure: 100
- Maximum Temperature (°F): 100
- Minimum Pressure: 30
- Minimum Temperature (°F): 33
- Service Life (gal): 200
- Watchwater Special Filter (Saringan Air)Deskripsi:High Capacity in reduction of Scale, Chlorine, Color, Heavy Metals, Bad Taste, Odor, Cysts, Bacteria, Viruses, Fungicides, Pesticides and Organics. Built-in Scale Prevention with FILTERSORB® SP3 .Special Filter is a compact Scale Prevention filter for easy installation and provides the best clarity water for drinking water, coffee machines and tea. These quick exchange filters employ 2-3 different filtration technologies depending on the user’s necessity. These advanced filtration technologies are carbon block, anti-limescale beads and ultra-filtration membrane. Special Filter provides the best quality water with high Oxygen and natural mineral content. Once you try Special Filter’s water, then you will never drink bottled water again.
- Kenmaster Saringan Keran Air Fleksibelatribut:
- Code: FLTR 037
- Diameter (cm): 2.5
- Height (cm): 8
- Total Height (cm): 11.5
Daftar Harga alat saringan air Terbaru October 2026
| Kenmaster Saringan Keran Air Fleksibel | Rp15.900 |
| Soligen Gutter Drain Filter (Saringan Talang Air) | Rp16.900 |
| TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor) | Rp619.900 |
| TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor) | Rp269.900 |
| AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara) | Rp1.199.900 |
| Kenmaster Saringan Got | Rp10.900 |
| air Saringan Pembuangan Air di Atap | Rp53.900 |
| HINO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan) | Rp299.900 |
| Non Brand Saringan Air | Rp17.900 |
| ELKAY Filter Appliance Water (Penyaring Air) | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/1eP106660050-1.jpg)
/P102713105-1.jpg)
/P102747634-2.jpg)
/8qP109396314-1.jpg)


/nmP103788850-7.jpg)

/evP109397535-5.jpg)
/edP109397517-1.jpg)
/omP108913886-1.jpg)
/9kP102204344-2.jpg)
%20(Saringan%20Udara%20Kendaraan)/liP103464774-1.jpg)
/ekP103465524-1.jpg)
/gnP109397599-1.jpg)
/7lP106799273-1.jpg)
/kuP105709750-1.jpg)
/qsP108518964-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)